Kiinnitinnauha DUAL-LOCK™ SJ4570

Tuote nro.: 083697 SJ4570
(7,05 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SJ4570
Teippityyppi Tarranauha
Liimamassa Modifioitu akrylaatti
Lukumäärä uudelleensuljettavuus 150
lämmönkestävyys enintään −30 °C - 50 °C
Käyttöalue Sisä- ja ulkotilat
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 °C
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri läpikuultava
Pituus 45,7 m
Leveys 25 mm
Paksuus 1,7 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083697 SJ4570
EAN / GTIN 50021200448831
Valmistajan numero 7000002105

Kuvaus

Malli:

Irrotettava 3M™-kiinnitysjärjestelmät ovat vaihtoehto perinteisille kiinnitysmenetelmille, kuten ruuveille, niiteille, nauloille tai liittimille.
DUAL-LOCKhyvään vetolujuuteen, kevyeeseen ja nopeaan avaamiseen yksinkertaisella vetäisyliikkeellä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin