Kiinnitinnauha DUAL-LOCK™ SJ3560

Tuote nro.: 083697 SJ3560
(21,04 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SJ3560
Teippityyppi Tarranauha
Liimamassa Akrylaatti
Lukumäärä uudelleensuljettavuus 1 000
lämmönkestävyys enintään −30 °C - 95 °C
Käyttöalue Sisä- ja ulkotilat
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 °C
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri läpinäkyvä
Pituus 45,7 m
Leveys 25 mm
Paksuus 5,7 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083697 SJ3560
EAN / GTIN 50021200862828
Valmistajan numero 7000001960

Kuvaus

Malli:

Irrotettava 3M™-kiinnitysjärjestelmät ovat vaihtoehto perinteisille kiinnitysmenetelmille, kuten ruuveille, niiteille, nauloille tai liittimille.
DUAL-LOCKhyvään vetolujuuteen, kevyeeseen ja nopeaan avaamiseen yksinkertaisella vetäisyliikkeellä.