Kiinnitinnauha DUAL-LOCK™ SJ387

Tuote nro.: 083692 SJ387
(19,23 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SJ387
Teippityyppi Tarranauha
Liimamassa Modifioitu akrylaatti
Lukumäärä uudelleensuljettavuus 1 000
lämmönkestävyys enintään −30 °C - 80 °C
Käyttöalue Sisä- ja ulkotilat
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 °C
Vähimmäissäilyvyysaika 24 kk
Väri musta
Pituus 2,5 m
Leveys 25 mm
Paksuus 6,1 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083692 SJ387
EAN / GTIN 4054596308404
Valmistajan numero 7100123347

Kuvaus

Malli:

Irrotettava 3M™-kiinnitysjärjestelmät ovat vaihtoehto perinteisille kiinnitysmenetelmille, kuten ruuveille, niiteille, nauloille tai liittimille.
DUAL-LOCKhyvään vetolujuuteen, kevyeeseen ja nopeaan avaamiseen yksinkertaisella vetäisyliikkeellä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin