Kiinnitinnauha DUAL-LOCK™ SJ356

Tuote nro.: 083692 SJ356
(20,79 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SJ356
Teippityyppi Tarranauha
Liimamassa Akrylaatti
Lukumäärä uudelleensuljettavuus 1 000
lämmönkestävyys enintään −30 °C - 95 °C
Käyttöalue Sisä- ja ulkotilat
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 °C
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri läpikuultava
Pituus 2,5 m
Leveys 25 mm
Paksuus 5,7 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083692 SJ356
EAN / GTIN 4054596308381
Valmistajan numero 7100123340

Kuvaus

Malli:

Irrotettava 3M™-kiinnitysjärjestelmät ovat vaihtoehto perinteisille kiinnitysmenetelmille, kuten ruuveille, niiteille, nauloille tai liittimille.
DUAL-LOCKhyvään vetolujuuteen, kevyeeseen ja nopeaan avaamiseen yksinkertaisella vetäisyliikkeellä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin