{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 8954 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | PP-kalvo | |
Liimamassa | Synteettinen kumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,7 N/mm | |
Venymiskyky | 10 % | |
Vetolujuus | 13,5 N/mm | |
Erityisominaisuus | kulumisenkestävä; repeytymätön; kosteudenkestävä | |
Käyttö | Liimaus; Niputus; Pakkaaminen | |
lämmönkestävyys enintään | 60 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 21 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | läpinäkyvä | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,13 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083666 50X50 | |
EAN / GTIN | 2050001712370 | |
Valmistajan numero | 7000095692 |