Kuituteipit 25X50

Tuote nro.: 083666 25X50
(0,11 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
925 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 8954
    Teippityyppi Yksisivuinen
    Rungon materiaali PP-kalvo
    Liimamassa Synteettinen kumi
    Liimausvoima teräksessä 0,7 N/mm
    Venymiskyky 10 %
    Vetolujuus 13,5 N/mm
    Erityisominaisuus kulumisenkestävä; repeytymätön; kosteudenkestävä
    Käyttö Liimaus; Niputus; Pakkaaminen
    lämmönkestävyys enintään 60 °C
    Lineri olemassa ei
    Säilytyslämpötila 21 °C
    Varaston ilmankosteus 50 %
    Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
    Väri läpinäkyvä
    Pituus 50 m
    Leveys 25 mm
    Paksuus 0,13 mm
    Tuotetyyppi Teippi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083666 25X50
    EAN / GTIN 2050001712363
    Valmistajan numero 7000095691

    Kuvaus

    Malli:

    3M™ 8954 on PP-muovia, ja siinä on kestävä lasikuituvahvistus (pitkittäis- ja poikittaissuunnassa) ja erittäin hyvä veto- ja hankauslujuus. Voidaan käyttää vaarallisten tavaroiden kuljetuspaikkauksissa!

    Käyttö:

    Niputukseen ja varmistukseen, esimerkiksi irtolavojen ja tuotteiden kiinnittämiseen.

    Ohje:

    3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin