{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 3M® Temflex® 165 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | PVC-kalvo | |
Liimausvoima teräksessä | 0,2 N/mm | |
Venymiskyky | 200 % | |
Vetolujuus | 2 N/mm | |
Käyttö | Eristys; Niputus; Merkintä; Merkitseminen | |
lämmönkestävyys enintään | 90 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 20 °C - 23 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 60 % | |
Väri | kelta-vihreä | |
Pituus | 10 m | |
Leveys | 15 mm | |
Paksuus | 0,15 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083652 Y/G | |
EAN / GTIN | 4054596657441 | |
Valmistajan numero | 7100222491 |