Eristysnauha BLACK

Tuote nro.: 083652 BLACK
(0,20 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 197 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 3M® Temflex® 165
    Teippityyppi Yksisivuinen
    Rungon materiaali PVC-kalvo
    Liimausvoima teräksessä 0,2 N/mm
    Venymiskyky 200 %
    Vetolujuus 2 N/mm
    Käyttö Eristys; Niputus; Merkintä; Merkitseminen
    lämmönkestävyys enintään 90 °C
    Lineri olemassa ei
    Säilytyslämpötila 20 °C - 23 °C
    Varaston ilmankosteus 50 % - 60 %
    Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
    Väri musta
    Pituus 10 m
    Leveys 15 mm
    Paksuus 0,15 mm
    Tuotetyyppi Teippi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083652 BLACK
    EAN / GTIN 4054596613904
    Valmistajan numero 7100184723

    Kuvaus

    Malli:

    3M™ Temflex® 165 on yleiskäyttöinen, pehmeä PVC-eristysteippi. Vaikeasti syttyvä. Itseirtoava, kestää hyvin öljyjä ja liuottimia.

    Käyttö:

    Eristämiseen, niputtamiseen, kiinnittämiseen ja väreillä merkitsemiseen.

    Ohje:

    3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin