Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

PVC-varoitusmerkintänauha - SARJA 24-osainen vahva, Väri: YB

Tuote nro.: 083642 YB

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 572
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimamassa kumihartsi
Liimausvoima teräksessä 2,1 N/mm
Venymiskyky 170 %
Vetolujuus 26 N/mm
lämmönkestävyys enintään 4 °C - 77 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 16 °C - 27 °C
Varaston ilmankosteus 40 % - 60 %
Kestävyys valmistuspäivästä 18 kk
Väri kelta-musta
Pituus 33 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,14 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083642 YB
Valmistajan numero 7000017005

Kuvaus

Malli:

3M™-väri- ja lattiamerkintäteipit sopivat optimaalisesti rakennusten huoltotöihin ja laitteistojen turvallisuuden parantamiseen. Värillisten PVC-teippien erikoisrakenne kestää naarmuja, kulumista, sääolosuhteita sekä useimpia kemikaaleja. Helppo käsitellä, erittäin mukautuva myös epätasaisilla pinnoilla.
Teippi soveltuu vaarakohtien ja materiaalien sijoituspaikkojen merkintään sekä kulmien ja reunojen merkitsemiseen.
3M™ 5702 -nauhassa on keltaiset ja mustat raidat, ja sen kulumisen, hankauksen, kosteuden ja sään kestävyys antaa sille pitkän käyttöajan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin