{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 572 | |
Teippityyppi | yksipuolinen | |
Rungon materiaali | PVC-kalvo | |
Liimamassa | Kumihartsi | |
Liimausvoima teräksessä | 2,1 N/mm | |
Venymiskyky | 170 % | |
Vetolujuus | 26 N/mm | |
lämmönkestävyys enintään | 4 °C - 77 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 16 °C - 27 °C | |
Varaston ilmankosteus | 40 % - 60 % | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 18 kk | |
Väri | kelta-musta | |
Pituus | 33 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,14 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083632 YB | |
EAN / GTIN | 50021200045856 |