{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 971 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | vinyyli | |
Liimamassa | kumihartsi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,4 N/mm | |
Venymiskyky | 247 % | |
Vetolujuus | 12,31 N/mm | |
Lineri olemassa | kyllä | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 25 °C | |
Varaston ilmankosteus | 40 % - 65 % | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk | |
Väri | vihreä | |
Pituus | 33 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,43 mm | |
Tuotetyyppi | Lattiamerkintäteippi |
Tuotekoodi | 083639 GREEN | |
EAN / GTIN | 638060143452 | |
Valmistajan numero | 7100167106 |