• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Lattiamerkintäteippi erittäin vahva, Väri: BLUE

Tuote nro.: 083639 BLUE
Uusi tuote
Price per 1 kpl (3,97 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 971
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali vinyyli
Liimamassa kumihartsi
Liimausvoima teräksessä 0,4 N/mm
Venymiskyky 247 %
Vetolujuus 12,31 N/mm
Lineri olemassa kyllä
Säilytyslämpötila 15 °C - 25 °C
Varaston ilmankosteus 40 % - 65 %
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Väri sininen
Pituus 33 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,43 mm
Tuotetyyppi Lattiamerkintäteippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083639 BLUE
EAN / GTIN 638060409848
Valmistajan numero 7100253141
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

3M™ 971 on hyvin kulutusta kestävä teippi, ja se on kehitetty erityisesti käyttöön kohteissa, jotka altistuvat mitä kovimmalle kuormitukselle. Se merkitsee selvästi myös pinnoilla, joilla on jatkuvaa trukkiliikennettä ja lavojen työntöä. Tapauksissa, joissa prosessit muuttuvat usein, sen voi poistaa nopeasti ja puhtaasti vaihdon yhteydessä.
3M™-väri- ja lattiamerkintäteipit sopivat optimaalisesti rakennusten huoltotöihin ja laitteistojen turvallisuuden parantamiseen. Värillisten PVC-teippien erikoisrakenne kestää naarmuja, kulumista, sääolosuhteita sekä useimpia kemikaaleja. Helppo käsitellä, erittäin mukautuva myös epätasaisilla pinnoilla.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin