Alumiiniteippi 50X55

Tuote nro.: 083635 50X55
(1,20 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
303 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 431
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali alumiini
Liimamassa Akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 0,44 N/mm
Venymiskyky 5 %
Vetolujuus 3,38 N/mm
Erityisominaisuus UV-säteilyn kestävä; kosteudenkestävä
Käyttö Peittäminen; Tiivistys; Saumaus; Eristys; Vaipoitus
lämmönkestävyys enintään −55 °C - 155 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri hopea
Pituus 55 m
Leveys 50 mm
Paksuus 0,09 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083635 50X55
EAN / GTIN 2050001712301
Valmistajan numero 7100040976

Kuvaus

Malli:

Pehmytalumiiniteippi soveltuu galvanointiin, heijastaa voimakkaasti kuumuutta ja valoa ja on sään- ja kemikaalinkestävä.
3M™ 431 -teipillä on erinomaiset tiivistysominaisuudet, koska se eristää hyvin kosteuden. Se soveltuu ongelmitta pitkäaikaiseen käyttöön.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.
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
    Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin