{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 431 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | alumiini | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 0,44 N/mm | |
Venymiskyky | 5 % | |
Vetolujuus | 3,38 N/mm | |
Erityisominaisuus | UV-säteilyn kestävä; kosteudenkestävä | |
Käyttö | Peittäminen; Tiivistys; Saumaus; Eristys; Vaipoitus | |
lämmönkestävyys enintään | −55 °C - 155 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | hopea | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 38 mm | |
Paksuus | 0,09 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083635 38X50 | |
EAN / GTIN | 2050001661425 | |
Valmistajan numero | 7100039317 |