{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | duct tape 4662 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Tekstiili | |
Kankaan tiheys | 27 mesh | |
Liimamassa | luonnonkumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,44 N/mm | |
Venymiskyky | 18 % | |
Vetolujuus | 3 N/mm | |
Erityisominaisuus | mukautuva; käsinkatkaistava; vettä hylkivä | |
Käyttö | Tiivistys; Niputus; Kiinnitys; Pakkaaminen; Liimaus; Kiinnittäminen | |
lämmönkestävyys enintään | 95 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 35 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 70 % | |
Väri | musta | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 48 mm | |
Paksuus | 0,23 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083601 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392961 | |
Valmistajan numero | 04662-00194-01 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kangasteippi, musta, Leveys×pituus(mm×m): 48X50
pyynnöstä
Varastossa
632 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
629 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
2 081 kappaletta varastossa
|
|
Erityisominaisuus | mukautuva; käsinkatkaistava; vettä hylkivä | käsinkatkaistava | käsinkatkaistava |
Venymiskyky | 18 % | 25 % | 25 % |
Rungon materiaali | Tekstiili | Tekstiili | Tekstiili |
Vetolujuus | 3 N/mm | 3,5 N/mm | 3,5 N/mm |
Teippityyppi | Yksisivuinen | Yksisivuinen | Yksisivuinen |
Lineri olemassa | ei | ei | ei |
Kankaan tiheys | 27 mesh | 32 mesh | 32 mesh |