{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Tekstiili | |
Kankaan tiheys | 32 mesh | |
Liimamassa | Synteettinen kumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,75 N/mm | |
Venymiskyky | 25 % | |
Vetolujuus | 3,5 N/mm | |
Erityisominaisuus | käsinkatkaistava | |
Käyttö | Tiivistys; Kiinnittäminen; Niputus; Kiinnitys; Peittäminen; Pakkaaminen; Liimaus | |
lämmönkestävyys enintään | 75 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 12 kk | |
Väri | musta | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 48 mm | |
Paksuus | 0,17 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083766 48X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242213 | |
Valmistajan numero | 083766 48X50 |