{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | duct tape 4662 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Tekstiili | |
Kankaan tiheys | 27 mesh | |
Liimamassa | luonnonkumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,44 N/mm | |
Venymiskyky | 18 % | |
Vetolujuus | 3 N/mm | |
Erityisominaisuus | mukautuva; käsin katkaistava; vettä hylkivä | |
Käyttö | Tiivistys; Niputus; Kiinnitys; Pakkaaminen; Liimaus; Kiinnittäminen | |
lämmönkestävyys enintään | 95 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 35 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 70 % | |
Väri | hopea | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 48 mm | |
Paksuus | 0,23 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083600 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392954 | |
Valmistajan numero | 04662-00086-02 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kangasteippi 48X50
pyynnöstä
Varastossa
2 310 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
773 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
3 096 kappaletta varastossa
|
|
Erityisominaisuus | mukautuva ;käsin katkaistava ;vettä hylkivä | käsinkatkaistava | käsinkatkaistava |
Venymiskyky | 18 | 25 | 25 |
Paksuus | 0,23 | 0,17 | 0,17 |
lämmönkestävyys enintään | 95 | 75 | 75 |
Rungon materiaali | Tekstiili | Tekstiili | Tekstiili |
Vetolujuus | 3 | 3,5 | 3,5 |
Teippityyppi | Yksisivuinen | Yksisivuinen | Yksisivuinen |