Paineilmarasvapuristin

Tuote nro.: 083585
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työpaine 400 bar
Koestuspaine 800 bar
Letkuliitäntäkierre R1/8 tuuma
Käyttöalue paineilman syöttö 3 bar - 8 bar
Tuotetyyppi Rasvapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083585
EAN / GTIN 4016553410056
Valmistajan numero 34 100 56

Kuvaus

Malli:

Tasapainoinen, yhdellä kädellä käytettävä paineilmarasvapuristin. Kertaruiskutusjärjestelmä optimaaliseen rasvanhallintaan (1 cm3 / isku), paineensiirto 1:60.
Täyttö irtorasvalla (Sisältö: 500 cm3) tai patruunoilla (Sisältö: 400 g).
Soveltuu rasvoille NLGI-luokkaan 2 asti.

Toimituksen sisältö:

Pakkaukseen sisältyy kumipanssariletku ja 4-leukainen hydraulinen tarttumasuutin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin