Panssariletku ja luistokytkin 1/8

Tuote nro.: 083588 1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnityskierre Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus yhteensä 300 mm
Kiinnityskierre 1/8
Letkun ⌀ 9 mm
Letkun halkaisupaine 1 000 bar
Tuotetyyppi Letku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083588 1/8
EAN / GTIN 4016553256692
Valmistajan numero 32 566 92

Kuvaus

Sopii:

Rasvapuristimet nro 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin