Akkukäyttöinen rasvaprässi 562 baariin asti M12GG

Tuote nro.: 083578 M12GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12GG
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 12 V
Täyttömäärä irrallaan 500 cm3
Letkun pituus 914 mm
Letkun ⌀ 13 mm
Letkuliitäntäkierre M10 × 1
Pituus 355 mm
sopii patruunako’oille 400 g
Yhteensopiva patruuna 083590
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Rasvapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083578 M12GG
EAN / GTIN 4002395001903
Valmistajan numero 4933441675

Kuvaus

Malli:

Täytetään irtorasvalla (sisältö enint. 500 ml) tai patruunoilla (sisältö 400 g). Soveltuu rasvoille NLGI-luokkaan 3 saakka.
Varustettu ilmanpoistoventtiilillä. Rasvaprässin pituus 355 mm, letkun pituus 914 mm, yleiskäyttöinen suutin.

Toimituksen sisältö:

Pikalatauslaite C12C, letku yleisliittimellä, kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073814.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin