Vipukäyttöinen vaseliinipuristin - ilman varusteita

Tuote nro.: 083572
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sisältö 400 g
    Työpaine 400 bar
    Koestuspaine 800 bar
    Letkuliitäntäkierre R1/8 tuuma
    Tuotetyyppi Rasvapuristin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083572
    EAN / GTIN 4016553061067
    Valmistajan numero 30 610 67

    Kuvaus

    Malli:

    Laadukas teollisuusmalli (näennäisvoitelu ei mahdollista), jossa portaaton männänvarren lukitus. Täyttö mahdollista irtorasvalla (sisältö 500 cm3) tai patruunalla (sisältö 400 g).

    Standardi:

    DIN 1283