Vipukäyttöinen vaseliinipuristin -

Tuote nro.: 083571
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 127 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 400 g
Työpaine 400 bar
Koestuspaine 800 bar
Letkuliitäntäkierre R1/8 tuuma
Tuotetyyppi Rasvapuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083571
EAN / GTIN 4016553061340
Valmistajan numero 30 613 40

Kuvaus

Malli:

Laadukas teollisuusmalli (näennäisvoitelu ei mahdollista), jossa portaaton männänvarren lukitus. Täyttö mahdollista irtorasvalla (sisältö 500 cm3) tai patruunalla (sisältö 400 g).

Standardi:

DIN 1283

Toimituksen sisältö:

Pakkaukseen sisältyy panssariletku ja 4-leukainen hydraulinen tarttumasuutin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin