Muovinen öljykannu, poistoputki 500 ml

Tuote nro.: 083532 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 234 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (ml) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 500 ml
Kokonaiskorkeus 260 mm
Kokonaiskorkeus - putki ulkona 345 mm
Pohjan ⌀ 75 mm
Säiliön materiaali muovi
Poistoputken materiaali messinki
Tuotetyyppi Öljykannu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083532 500
EAN / GTIN 4024937810507
Valmistajan numero 81050

Kuvaus

Malli:

Särkymätön elastinen polyetyleenisäiliö, jossa liikuteltava messinkinen poistoputki ja kääntösulku putken päässä. Putken ohjaus säätömutterilla.
Kestävät etanoli- ja isopropanolipohjaisia desinfiointiaineita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin