Muovinen öljykannu, poistoputki 250 ml

Tuote nro.: 083532 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
521 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (ml) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 250 ml
Kokonaiskorkeus 205 mm
Kokonaiskorkeus - putki ulkona 285 mm
Pohjan ⌀ 60 mm
Säiliön materiaali muovi
Poistoputken materiaali messinki
Tuotetyyppi Öljykannu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083532 250
EAN / GTIN 4024937270301
Valmistajan numero 27030

Kuvaus

Malli:

Särkymätön elastinen polyetyleenisäiliö, jossa liikuteltava messinkinen poistoputki ja kääntösulku putken päässä. Putken ohjaus säätömutterilla.
Kestävät etanoli- ja isopropanolipohjaisia desinfiointiaineita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin