Liimapuikkosarja, 20 osaa 044930

Tuote nro.: 083388 044930
Aseta hinta 20 kpl (1,64 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
622 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tuotenumero Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 044930
    Kemiallinen perusta Etyleenivinyyliasetaatti
    Muoto kiinteä
    Sulatuslämpötila 200 °C
    Ominaisuudet liuotteeton
    soveltuu materiaalille ABS; Lasi; puu; Keramiikka; Metalli; Paperi; PC; PE; PMMA; PP
    Väri läpinäkyvä
    Pituus 25 cm
    Liimapuikon halkaisija 11 mm
    Osien määrä 20
    Paino 500 g
    Säilytyslämpötila 4 °C - 30 °C
    Tuotetyyppi Liima

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083388 044930
    EAN / GTIN 4007841044930
    Valmistajan numero 44930

    Kuvaus

    Malli:

    Vähän valuvat liimapuikot ⌀ 11 mm.
    Valkeat Ultra Power -liimapuikot erilaisten materiaalien liimaamiseen.

    Sopii:

    Kuumaliimapistooli nro 083385 ja 083386.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin