Liimapuikkosarja, 20 osaa 048419

Tuote nro.: 083388 048419
Aseta hinta 20 kpl (1,55 € / 1 Kilogramm)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tuotenumero Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 048419
    Kemiallinen perusta Vinyyliasetaatin kopolymeeri
    Muoto kiinteä
    Sulatuslämpötila 200 °C
    Ominaisuudet liuotteeton
    soveltuu materiaalille Lasi; puu; Keramiikka; Nahka; Paperi; PP
    Väri läpinäkyvä
    Pituus 25 cm
    Liimapuikon halkaisija 11 mm
    Osien määrä 20
    Paino 500 g
    Säilytyslämpötila 4 °C - 30 °C
    Tuotetyyppi Liima

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083388 048419
    EAN / GTIN 4007841048419
    Valmistajan numero 048419

    Kuvaus

    Malli:

    Vähän valuvat liimapuikot ⌀ 11 mm.
    Läpinäkyvät liimapuikot näkymättömiä liitoksia varten.

    Sopii:

    Kuumaliimapistooli nro 083385 ja 083386.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin