{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työstölämpötila | 15 °C - 25 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −40 °C - 80 °C | |
Toimintalujuus vastaa | 20 min - 30 min | |
Vetorepeämislujuus | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Väri | läpinäkyvä | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk | |
Tuotetyyppi | Kaksikomponenttiliima |
Tuotekoodi | 083387 50 | |
EAN / GTIN | 4260205360507 |