5 minuutin epoksiliima, Täyttö: 24ml

Tuote nro.: 083387 24
Kopioi
Hinta per 1 kpl (54,88 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (ml) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työstölämpötila 15 °C - 25 °C
Käyttölämpötila-alue −40 °C - 80 °C
Toimintalujuus vastaa 20 min - 30 min
Vetorepeämislujuus 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Väri läpinäkyvä
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Tuotetyyppi Kaksikomponenttiliima

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 083387 24
Kopioi
EAN / GTIN 4260205360491
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Kuvaus

Malli:

2K-pikaliima suurella veto- ja leikkauslujuudella, ei kutistu ja kestää useita kemikaaleja. Yhdistää metallia, lasia, keramiikkaa, puuta, betonia toisiinsa ja keskenään. Helppo käyttö. Liimaus kovettuu luotettavasti alhaisissakin lämpötiloissa.

Erikoistarvike:

2-komponenttinen sekoitussuutin nro 083379 koko MIXER.

Ohje:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.