Kierretiivistysaineet 53-14

Tuote nro.: 083322 53-14
(57,50 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 53-14
Kemiallinen perusta anaerobinen metakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 430 mPas - 630 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 150 °C
Kosketuslujuusaika 10 min - 20 min
Toimintalujuus vastaa 1 h - 3 h
Ominaisuudet fluoresoiva UV-valossa
soveltuu materiaalille Metalli
Kierretyypille Kaikki
Kierrekoolle M enint. M20
Kierrekoolle tuumaa 3/4 tuuma
Maksimirakomitta 0,15 mm
Lujuusluokka keskilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 8 Nm - 12 Nm
Purkaminen erikoistyökalun kanssa
Väri ruskea
Täyttö 50 ml
Säilytyslämpötila 10 °C - 25 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Tuotetyyppi Tiivistysaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083322 53-14
EAN / GTIN 8029822036051
Valmistajan numero 53-14-050

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. Täydellinen pintakosketus takaa sataprosenttisen tiiviyden. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

Käyttö:

Keskiluja, hydraulinen ja pneumaattinen tiiviste, välitön tiiviys alhaisissa paineissa, ei merkintävelvollinen.

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.