Kierretiivistysaineet 58-11

Tuote nro.: 083322 58-11
(57,50 € / 100 Millilitre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajan tunnus Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 58-11
Kemiallinen perusta anaerobinen metakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 20 000 mPas - 80 000 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 150 °C
Kosketuslujuusaika 15 min - 30 min
Toimintalujuus vastaa 1 h - 2 h
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle kaikki kierreliitännät
Kierretyypille Kaikki
Kierrekoolle M enint. M56
Kierrekoolle tuumaa 2 tuuma
Maksimirakomitta 0,3 mm
Lujuusluokka keskilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 18 Nm - 24 Nm
Purkaminen erikoistyökalun kanssa
Väri keltainen
Täyttö 50 ml
Säilytyslämpötila 10 °C - 25 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 12 kk
Tuotetyyppi Tiivistysaine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083322 58-11
EAN / GTIN 8029822048078
Valmistajan numero 58-11-050

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. Täydellinen pintakosketus takaa sataprosenttisen tiiviyden. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

Käyttö:

Keskiluja, putki- ja kierretiiviste, NSF-P1-hyväksyntä, ei merkintävelvollinen.

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.