{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 55-03 | |
Kemiallinen perusta | anaerobinen metakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Tiheys | 1,1 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
leimahduslämpötila | 100 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −55 °C - 200 °C | |
Kosketuslujuusaika | 10 min - 20 min | |
Toimintalujuus vastaa | 1 h - 3 h | |
Ominaisuudet | tiksotrooppinen; tiivistävä; tärinänkestävä; estää kiinnileikkautumisen; merkintävapaa | |
soveltuu materiaalille | Metalli | |
soveltuu käyttöalueelle | Kierrelukitus; öljyiset pinnat | |
Kierrekoolle M enint. | M36 | |
Maksimirakomitta | 0,25 mm | |
Lujuusluokka | keskilujuuksinen | |
Pienin irtoamislujuus | 18 Nm - 23 Nm | |
Purkaminen | tavallisella työkalulla | |
Väri | sininen | |
Täyttö | 50 ml | |
Säilytyslämpötila | 20 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk | |
Tuotetyyppi | Kierrelukitus |
Tuotekoodi | 083313 55-03 | |
EAN / GTIN | 2050002005211 | |
Valmistajan numero | 55-03-050 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierrelukitus, 50 ml, Valmistajamerkintä: 55-03
pyynnöstä
Varastossa
287 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa
|
|
Kemiallinen perusta | anaerobinen metakrylaatti | Metakrylaatti |
soveltuu materiaalille | Metalli | Metalli |
Purkaminen | tavallisella työkalulla | tavallisella työkalulla |
Lujuusluokka | keskilujuuksinen | keskilujuuksinen |
Täyttö | 50 ml | 50 ml |
Kierrekoolle M enint. | M36 | M36 |
Dynaaminen viskositeetti | 900 mPas - 1 500 mPas | 1 500 mPas - 4 000 mPas |