Kuparitahna Copper Paste 500 g

Tuote nro.: 083068 500
(72,46 € / 1 Kilogramm)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (g) Yksikköhinta sis. alv
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS07 huomio

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Malli Suihketölkki
    Sisältö 0,5 l
    Väri Kupari
    Muoto nestemäinen
    leimahduslämpötila < 0 °C
    itsesyttymislämpötila 200 °C
    veteenliukenevuus liukenematon
    Hapettavat ominaisuudet ei
    Käyttölämpötila-alue −30 °C - 1 100 °C
    Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS07 huomio
    Tuotetyyppi Keramiikkatahna/kuparitahna

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083068 500
    EAN / GTIN 5412386059636
    Valmistajan numero 32340-AA

    Kuvaus

    Malli:

    Tahna estää kiinnipalamisen, leikkautumisen ja korroosion. Erityisesti kuumuudelle tai korroosiolle altistuville osille ja ruuveille.
    Kiinnipalamista estävä ruuvi- ja asennustahna, laadukas kuparijauhepohjalla, perusrasva valumaton. Lämmönkestävyys -30 °C...1100 °C.

    Ohje:

    Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin