Kuparitahna Copper Paste 100 g

Tuote nro.: 083068 100
(13,69 € / 100 Gram)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
986 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Malli Putkilo
    Sisältö 0,1 l
    Väri Kupari
    Muoto Tahna
    leimahduslämpötila > 250 °C
    itsesyttymislämpötila 200 °C
    veteenliukenevuus liukenematon
    Hapettavat ominaisuudet ei
    Käyttölämpötila-alue −30 °C - 1 100 °C
    Tuotetyyppi Keramiikkatahna/kuparitahna

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 083068 100
    EAN / GTIN 5412386017681
    Valmistajan numero 10690-AB

    Kuvaus

    Malli:

    Tahna estää kiinnipalamisen, leikkautumisen ja korroosion. Erityisesti kuumuudelle tai korroosiolle altistuville osille ja ruuveille.
    Kiinnipalamista estävä ruuvi- ja asennustahna, laadukas kuparijauhepohjalla, perusrasva valumaton. Lämmönkestävyys -30 °C...1100 °C.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin