{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laitteen pituus | 700 mm | |
Laitteen leveys | 625 mm | |
Laitteen korkeus | 467 mm | |
sisäkorin pituus | 550 mm | |
sisäkorin leveys | 465 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 600 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 500 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 300 mm | |
Puhdistusaltaan tilavuus | 90 l | |
Nimellissisältö | 75 l | |
Kuumennusteho | 2 000 W | |
Ultraäänen huipputeho | 3 200 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Tehonkulutus | 2 800 W | |
Laajennusmahdollisuus öljynerotin | ei | |
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus | ei | |
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli | ei | |
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli | ei | |
Paino | 42,5 kg | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite |
Tuotekoodi | 082924 90 | |
Valmistajan numero | 102094 + 100553 |