{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laitteen pituus | 600 mm | |
Laitteen leveys | 425 mm | |
Laitteen korkeus | 467 mm | |
sisäkorin pituus | 455 mm | |
sisäkorin leveys | 265 mm | |
Puhdistusaltaan pituus | 500 mm | |
Puhdistusaltaan leveys | 300 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 300 mm | |
Puhdistusaltaan tilavuus | 45 l | |
Nimellissisältö | 35 l | |
Kuumennusteho | 1 600 W | |
Ultraäänen huipputeho | 1 600 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Tehonkulutus | 2 000 W | |
Laajennusmahdollisuus öljynerotin | ei | |
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus | ei | |
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli | ei | |
Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli | ei | |
Paino | 25,5 kg | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite |
Tuotekoodi | 082924 45 | |
Valmistajan numero | 102095 + 100518 |