Vastakierretappi „Hi Trac“ 3

Tuote nro.: 082864 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
333 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 3
Alkureiän ⌀ 4,5 mm
Sopii ruuveille/pulteille M8–M11
sopii tuotteelle karkaistu teräs
Tuotetyyppi Ruuvin ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082864 3
EAN / GTIN 2050001695475
Valmistajan numero 45130-200

Kuvaus

Malli:

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

Käyttö:

Murtuneiden ruuvien ulosvetämiseen oikeakätisellä kierteellä (alkureiän ⌀ poraustaulukon mukaan, vastakierretappia käännetään vastapäivään).

Ohje:

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin