Vastakierretappi „Hi Trac“ 2

Tuote nro.: 082864 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
967 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 2
Alkureiän ⌀ 3,2 mm
Sopii ruuveille/pulteille M5–M7
sopii tuotteelle karkaistu teräs
Tuotetyyppi Ruuvin ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082864 2
EAN / GTIN 2050001695468
Valmistajan numero 45120-200

Kuvaus

Malli:

Sitkeää kromi-vanadiiniterästä. Urien terävät särmät tarttuvat kiinni porattuun ruuviin ja vetävät sen pois. Varustettu nelikulmalla, jotta voidaan käyttää kierretappivääntiön tai vastaavien laitteiden kanssa.

Käyttö:

Murtuneiden ruuvien ulosvetämiseen oikeakätisellä kierteellä (alkureiän ⌀ poraustaulukon mukaan, vastakierretappia käännetään vastapäivään).

Ohje:

UNC- ja UNF-kierteet saatavissa tilauksesta.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin