Sisäkori Select 3

Tuote nro.: 082101 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sisäkorin pituus 195 mm
sisäkorin leveys 105 mm
sisäkorin korkeus 50 mm
sisäkorin tilavuus 3 l
Suurin kantavuus 1 kg
Tuotetyyppi Sisäkori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082101 3
EAN / GTIN 4250004100022

Kuvaus

Malli:

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä (nro 1.4301) ja kahvoissa Rilsan-pinnoite.

Sopii:

Kierretappi, sopii nroon 082000 3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin