Sisäkori Select 12

Tuote nro.: 082101 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sisäkorin pituus 250 mm
sisäkorin leveys 190 mm
sisäkorin korkeus 110 mm
sisäkorin tilavuus 12 l
Suurin kantavuus 7 kg
Tuotetyyppi Sisäkori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082101 12
EAN / GTIN 4250004100077

Kuvaus

Malli:

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä (nro 1.4301) ja kahvoissa Rilsan-pinnoite.

Sopii:

Kierretappi, sopii nroon 082000 12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin