Taipuisa magneettinostin 300 g

Tuote nro.: 081670 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 180 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 7,5 mm
Kokonaispituus 520 mm
magneetin ⌀ 5 mm
Magneetin pitovoima 3 N
Magneetin vetovoima 300 g
Tuotetyyppi Magneettinostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081670 300
EAN / GTIN 4045197487100

Kuvaus

Malli:

Kestomagneetti. Joustava, kromattu varsi, jossa ergonominen kädensija 2-komponenttimuovia.