Taipuisa magneettinostin 1000 g

Tuote nro.: 081670 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 277 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Magneetin vetovoima (g) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Ulko-⌀ 12 mm
    Kokonaispituus 520 mm
    magneetin ⌀ 10 mm
    Magneetin pitovoima 10 N
    Magneetin vetovoima 1 000 g
    Tuotetyyppi Magneettinostin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081670 1000
    EAN / GTIN 4045197487124
    Valmistajan numero 081670 1000

    Kuvaus

    Malli:

    Kestomagneetti. Joustava, kromattu varsi, jossa ergonominen kädensija 2-komponenttimuovia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin