Teleskooppitarkastusvalaisin

Tuote nro.: 081665
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ATEX-vyöhyke ei
    Valaisuaika 4 h
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
    Paristotyyppi LR41
    Tuotenro, paristot/akut 081560 LR41
    Kokonaispituus 170 mm - 670 mm
    Pään ⌀ 11 mm
    Tuotetyyppi Tarkastusvalaisin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 081665
    EAN / GTIN 4013674000234
    Valmistajan numero 5000023

    Kuvaus

    Malli:

    Kromattu, aukivedettävä teleskooppivarsi ja kahva, jossa on taskupidike.
    LED-valaisin on integroitu magneettipäähän ja kytkeytyy automaattisesti päälle aukivedettäessä; valaisuaika n. 4 h.

    Ohje:

    Varaparistot − katso nro 081560 koko LR41 (paristoja tarvitaan 3 kpl).