Teleskooppivartinen tarkastuspeili 30 mm

Tuote nro.: 081630 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 233 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Peilin koko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus ilman peiliä 270 mm - 980 mm
Peilin ⌀ 30 mm
Tuotetyyppi Peili

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081630 30
EAN / GTIN 2050001671417
Valmistajan numero 081630 30

Kuvaus

Malli:

Peili, jossa on metallireunus ja kromattu varsi.
Aukivedettävä teleskooppivarsi. Kiertymätön suuri kädensija ja kestävä nivel.