{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Liitäntä | USB-liitäntä | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Nimellisjännite | 100 V - 240 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Enimmäislatausvirta | 2 A | |
Latauspaikkoien enimmäismäärä | 4 | |
Pituus | 129,5 mm | |
Leveys | 96 mm | |
Korkeus | 33 mm | |
Tuotetyyppi | Laturi |
Tuotekoodi | 081590 LITHIUM4 | |
EAN / GTIN | 4013674183562 | |
Valmistajan numero | 1001-0122 |