Laturi 4SMART

Tuote nro.: 081590 4SMART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-liitäntä
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä USB-liitäntä
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Nimellisjännite 100 V - 240 V
Verkkotaajuus 50 Hz
Enimmäislatausvirta 0,5 A
Latauspaikkoien enimmäismäärä 4
Pituus 119 mm
Leveys 67 mm
Korkeus 77,4 mm
Tuotetyyppi Laturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081590 4SMART
EAN / GTIN 4013674181544
Valmistajan numero 990-00113

Kuvaus

Malli:

Elektronisesti ohjatut pikalatauslaitteet akkukennoille, kunkin akun erillinen latautumisen valvonta ja akkujen viantunnistus. Akkukohtainen tilanäyttö, automaattinen virrankatkaisu latauksen päätyttyä, ylilataussuoja ja ylläpitotila. Tulojännite 100–240 V.

Käyttö:

NiMH-akun latauspaikat: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA.

Huom:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin