{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
ATEX-vyöhyke | Vyöhyke 0; vyöhyke 20 | |
Kotelon väri | keltainen | |
Valovirta | 225 lm | |
Valaisuaika | 5,5 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Paristotyyppi | Mignon, AA | |
Kokonaispituus | 158 mm | |
Pään ⌀ | 35 mm | |
Paino | 158 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081521 4AARFL | |
EAN / GTIN | 32705146035 | |
Valmistajan numero | 514603F |