{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
ATEX-vyöhyke | vyöhyke 0; vyöhyke 20 | |
Kotelon väri | keltainen | |
Valovirta | 170 lm | |
Valovirta, porras 2 | 20 lm | |
Valaisuaika | 6 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 4 | |
Paristotyyppi | Mignon, AA | |
Kokonaispituus | 158 mm | |
Pään ⌀ | 35 mm | |
Paino | 153 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081521 4AA2B | |
EAN / GTIN | 32705146523 | |
Valmistajan numero | 514652F |