Värejä vääristämättömät LED-työvalaisimet COLOUR MATCH SUN4

Tuote nro.: 081513 SUN4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
ATEX-vyöhyke ei
Valmistajamerkintä SUNMATCH 4
Valovirta 50 lm - 500 lm
Valaisuaika 2 h - 10 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Värilämpötila todellinen väri
CRI-arvo 95
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2,6 Ah
akun jännite 3,7 V
Kokonaispituus 203 mm
Kokonaisleveys 89 mm
Paino 270 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081513 SUN4
EAN / GTIN 5708997356579
Valmistajan numero 03.5657

Kuvaus

Malli:

COLOUR MATCH. Erikois-LED, korkea CRI-arvo täydelliseen värintoistoon ja erittäin pitkä LEDin käyttöikä. Sopii erinomaisesti kaikkiin maalaus-, kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutöihin. Suunniteltu maalaamokäyttöön. Vaihdettava lasinen linssi kestää kaikentyyppisiä liuottimia myös päivittäisissä puhdistustöissä.
SUNMATCH 4. Kätevä akkukäyttöinen LED-työvalaisin, jossa on 180° joustava lampun pää valmistelua ja värien säätöä varten. Portaation CCT-skannaustoiminto.
Portaation CCT-skannaustoiminto. Kun valaisin aktivoidaan, se skannaa automaattisesti kohteen pinnan koko värispektrin alueella. Lukitus on mahdollista milloin tahansa. Optimaalinen maalivikojen havaitsemiseen.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää laturin ja latausaseman.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin