Värejä vääristämättömät LED-työvalaisimet COLOUR MATCH PEN

Tuote nro.: 081513 PEN
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
ATEX-vyöhyke ei
Valmistajamerkintä MINI
Valovirta 100 lm
Valaisuaika 2 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Värilämpötila todellinen väri
CRI-arvo 95
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Paristotyyppi Micro, AAA
Kokonaispituus 150 mm
Kokonaisleveys 16 mm
Paino 60 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081513 PEN
EAN / GTIN 5708997351178
Valmistajan numero 03.5117

Kuvaus

Malli:

COLOUR MATCH. Erikois-LED, korkea CRI-arvo täydelliseen värintoistoon ja erittäin pitkä LEDin käyttöikä. Sopii erinomaisesti kaikkiin maalaus-, kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutöihin. Suunniteltu maalaamokäyttöön. Vaihdettava lasinen linssi kestää kaikentyyppisiä liuottimia myös päivittäisissä puhdistustöissä.
MATCHPEN. Pieni kannettava kynävalaisin, kohdistustoiminto 10° – 70° valaisun tarkkaa keskittämistä varten. Soveltuu erityisesti naarmujen ja hiomajälkien löytämiseen laaduntarkistuksen yhteydessä.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 kpl AAA-paristoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin