{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 65 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 100 lm | |
Valovirta, porras 2 | 300 lm | |
Valaisuaika | 6 h | |
Valaisuaika porras 2 | 2 h | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Kokonaispituus | 78 mm | |
Kokonaisleveys | 47 mm | |
Paino | 111 g | |
Tuotetyyppi | Otsavalaisin |
Tuotekoodi | 081493 300 | |
EAN / GTIN | 4062406242480 | |
Valmistajan numero | 081493 300 |